SIEMENS - SIE6SL32250BE315UA0 SINAMICS PM250-IP20-FSD-U-400V 15KW - 6SL32250BE315UA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 38 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 18.5 kW
Eingangsphasenzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15.861 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169457903
Artikelnummer
SIE6SL32250BE315UA0
Herstellernummer
6SL32250BE315UA0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
38 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
18.5 kW
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Höhe:
419 mm
Tiefe:
204 mm
Breite:
275 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Sinamics G120 Power Module PM 250
Modulo di alimentazione non filtrato con capacità di recupero in rete dell'energia per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
- Configurazione: PM 250 non filtrato
- Capacità di recupero in rete: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 15kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
- Temperatura ambiente: 0 ... +50 °C
- Potenza sovraccarico ridotto: 18,5kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente: 0 ... +40°C
- Dimensioni: 512x 275x 204 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP20
- Applicazioni: compatibile con un'ampia gamma di applicazioni nella costruzione di macchine
- Tipo di modulazione: Efficient Infeed Technology
Vantaggi per il cliente:
- Recupero diretto dell'energia di frenatura in rete, riducendo l'ingombro nel quadro elettrico.
- Eliminazione della necessità di un complesso dimensionamento della resistenza di frenatura e relativo cablaggio.
- Riduzione della temperatura interna del quadro elettrico.
- Minima produzione di armoniche di rete senza necessità di bobina dirette opzionali in ingresso.
- Risparmi di spazio e tempo nella progettazione e ordinazione del materiale.
- Adatto per applicazioni orientate alla sicurezza in combinazione con una Control Unit fail-safe.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


