SIEMENS - SIE6SL32250BE275AA1 SINAMICS PM250-IP20-FSC-A-400V 7,5KW - 6SL32250BE275AA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 25 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 11 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.498 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169458719
Artikelnummer
SIE6SL32250BE275AA1
Herstellernummer
6SL32250BE275AA1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
25 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7.5 kW
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Höhe:
334 mm
Tiefe:
185 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
189 mm
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Sinamics G120 Power Module PM 250
Il Power Module PM 250 è progettato per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120, per un'ampia gamma di applicazioni nella costruzione di macchine.
Dettagli tecnici:
- Filtro Classe A
- Capacità di recupero in rete dell'energia 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 7,5 kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Temperatura ambiente 0 ... +50 °C
- Potenza sovraccarico ridotto: 11 kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Temperatura ambiente 0 ... +40 °C
- Dimensioni: 334 x 189 x 185 (AxLxP)
- Grado di protezione IP20 senza Control Unit e BOP
- EfficientInfeed Technology
- Possibilità di utilizzo in applicazioni orientate alla sicurezza con Control Unit fail-safe
- Bobine di uscita per lunghezze cavi maggiori
- Forme costruttive da FSC a FSF
- Ulteriore filtro per montaggio sovrapposto disponibile per raggiungere la Classe B
- Adatto per reti TN e reti TN/TT mese a terra e reti IT non messe a terra
- Disponibili piastre di schermatura e kit di collegamento della schermatura per cablaggio EMC corretto
Vantaggi per il cliente:
- Recupero dell'energia generata nel funzionamento generatorio, riducendo l'ingombro nel quadro elettrico.
- Eliminazione del dimensionamento della resistenza di frenatura e del relativo cablaggio, abbassando la temperatura interna del quadro elettrico.
- Riduzione delle armoniche di rete e superfluità di bobina direte opzionale in ingresso.
- Risparmio di spazio e tempo nella progettazione enell'ordinazione del materiale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


