SIEMENS - SIE6SL32230DE337BA0 SINAMICS PM230-IP55-FSE-B-400V 37KW - 6SL32230DE337BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 75 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 37 kW
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
28.921 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169458450
Artikelnummer
SIE6SL32230DE337BA0
Herstellernummer
6SL32230DE337BA0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
75 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
37 kW
Schutzart (IP):
IP55
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Höhe:
751 mm
Tiefe:
329 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
320 mm
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Sinamics G120P Power Module PM230
Modulo di potenza SINAMICS G120P con grado di protezione IP55, specializzato per applicazioni in ingegneria edile.
Dettagli tecnici:
- Filtro classe B
- Grado di protezione IP55/UL tipo 12
- 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 37kW a 110% 60s, 100% 240s
- Temperatura ambiente 0 ... +40°C (LO)
- Dimensioni: 751x 320x 329 (AxLaxP)
- FSE senza Control Unit e pannello di comando
- Approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
- Disponibile per montaggio a parete fuori del quadro elettrico nelle gamme da 0,37 kW a 90 kW
- Filtro di rete integrato in Classe A per installazioni di Categoria C2
- Filtro di rete integrato in Classe B di Categoria C1 secondo EN 61800̩-3
- Accesorii standard: Lamierini e kit per il collegamento EMC, connettori di uscita motore e rete per le grandezze costruttive FSA a FSC
Vantaggi per il cliente:
- Il grado di protezione elevato consente l'impiego in ambienti ostili, funzionamento a condizioni ambientali fino a 60 gradi
- Genera reazioni di rete molto contenute senza accorgimenti supplementari
- Piccole perdite di potenza apparente
- Garantisce la conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete
- Rispetto per l'ambiente oltre ai vantaggienergetici
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


