SIEMENS - SIE6SL32230DE315BG1 SINAMICS PM230-IP55-FSC-B-400V 15KW - 6SL32230DE315BG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Eingangsphasenzahl - 3
Ausgangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 32 A
Packung
1 ST
EAN
4042948671689
Artikelnummer
SIE6SL32230DE315BG1
Herstellernummer
6SL32230DE315BG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
32 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Bremschopper integriert:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
620 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
249 mm


