Startseite

SIEMENS - SIE6SL32230DE137AG1 SINAMICS PM230-IP55-FSA-A-400V 0,37KW - 6SL32230DE137AG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 1.3 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.37 kW

  • Eingangsphasenzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948671450

Artikelnummer

SIE6SL32230DE137AG1

Herstellernummer

6SL32230DE137AG1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

1.3 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.37 kW

Eingangsphasenzahl:

3

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.25 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

460 mm

Tiefe:

249 mm

Breite:

154 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Sinamics G120p Power Module PM230

Il Power Module SINAMICS G120P PM230 è progettato per applicazioni in ingegneria edile con un elevato grado di protezione e efficienza energetica.

Dettagli tecnici:

  • Filtro ClasseA
  • Grado di protezione IP55/UL tipo 12
  • Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
  • Frequenza: 47 ... 63 Hz
  • Potenza low overload: 0,37 kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C (LO)
  • Dimensioni: 460x 154x 249 (AxLaxP)
  • FSA senza Control Unit e pannello di comando approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
  • Sistema di montaggio: disponibile per montaggio a parete fuori del quadro elettrico nelle gamme da 0,37 kW a 90 kW
  • Filtro di rete integrato in Classe A per installazioni di Categoria C2
  • Filtro di rete integrato in Classe B di Categoria C1 secondo EN 61800̩-3
  • Accessoriinclusi: Lamierini e kit per il collegamento EMC, connettori di uscita motore e rete per grandezze costruttive FSA a FSC

Vantaggi per il cliente:

  • Elevato grado di protezione consente l'impiego in ambienti ostili, finoa 60 gradi
  • Genera reazioni di rete molto contenute senza accorgimenti supplementari
  • Piccole perdite di potenza apparente
  • Conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete
  • Rispetto dell'ambiente oltre ai vantaggi energetici

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie