Startseite

SIEMENS - SIE6SL32203YE540CF0 G120X IP20 380-480V 250KW FSG C3 - 6SL32203YE540CF0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32203YE540CF0 G120X IP20 380-480V 250KW FSG C3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 488 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 250 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948689042

Artikelnummer

SIE6SL32203YE540CF0

Herstellernummer

6SL32203YE540CF0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

488 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

250 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Ausgangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

200 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Höhe:

999 mm

Tiefe:

360 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

305 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

5

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

6

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

SINAMICS G120X

Il convertitore di frequenza SINAMICS G120X è progettato per controllare tutti gli elementi nelle applicazioni con pompe e ventilatori nel settore idrico e delle acque reflue.

Dettagli tecnici:

  • Potenza nominale: 250 kW con 110% 60s, 100% 240s
  • Filtro antiradiodisturbi per categoria C3
  • 3AC 380 ... 480V +10/-20 %
  • 47 ... 63 Hz
  • Temperatura ambiente da -20 fino a +45 °C
  • Grandezza costruttiva: FSG
  • Grado di protezione: IP20/ UL open type
  • Verniciatura: 3C2
  • Bus di campo integrato: PROFINET PN, Ethernet IP
  • Disponibile in nove grandezze costruttive nel campo di potenza compreso tra 0,75kW e 630 kW
  • Include morsetti DC per il collegamento di filtri du/dt

Vantaggi per il cliente:

  • Facilità di scelta e ordinazione
  • Facilità di manipolazione
  • Disponibilità immediataout of the box
  • Integrazione ottimizzata nelle applicazioni
  • Setup semplice con SINAMICS G120 Smart Access Module o pannello operatore IOP-2
  • Stabilità in ogni condizione di rete
  • Robustezza operando a temperature comprese tra -20 °C e +60 °C
  • Funzioni settoriali specifiche per efficienza, come bypass o riempimento di condotte
  • Compatibilità con tutte le tensioni e tipi di rete
  • Progettati secondo principi di ottimizzazione dei costi e risparmio delle risorse
  • Forma costruttiva compatta che risparmia spazio nel quadro elettrico

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie