SIEMENS - SIE6SL32203YE240UF0 G120X IP20 380-480V 7.5KW FSB UF - 6SL32203YE240UF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 18.5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 7.5 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.681 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948687246
Artikelnummer
SIE6SL32203YE240UF0
Herstellernummer
6SL32203YE240UF0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
18.5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Ausgangsphasenzahl:
3
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5.5 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Höhe:
275 mm
Tiefe:
209 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
100 mm
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
5
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
6
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
SINAMICS G120X
Convertitore di frequenza per controllare elementi in applicazioni con pompe e ventilatori nel settore idrico e in ingegneria edile/HVAC.
Dettagli tecnici:
- Potenza nominale: 7,5 kW con 110 % 60 s, 100 % 240 s non filtrato
- 3AC 380-480 V+10/-20%, 47-63 Hz
- Temperatura ambiente: -20 ... +45 °C
- Grandezza costruttiva: FSB
- Grado di protezione: IP20 / UL open Type
Vantaggi per il cliente:
- Semplicità di scelta e ordinazione
- Facilità di manipolazione
- Disponibilità immediata out of the box
- Integrazione ottimizzata nelle applicazioni
- Setup semplice con SINAMICS G120 Smart Access Module o pannello operatore IOP-2
- Stabilità in ogni condizione di rete
- Robustezza con capacità di operare a temperature comprese tra -20 °C e +60 °C
- Funzioni settoriali specifiche rendono il convertitore particolarmente efficiente
- Compatibilità con tutte le tensioni e tutti i tipi di rete
- Progettato secondo principi di ottimizzazione dei costi e risparmio delle risorse
- Forma costruttiva compatta che risparmia spazio nel quadro elettrico
- Disponibile in nove grandezze costruttive nel campo di potenza compreso tra 0,75 kW e 630 kW
- Contiene morsetti DC per il collegamento di filtri du/dt
- Facile messa in servizio con BOP-2, SAM o IOP-2
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


