Startseite

SIEMENS - SIE6SL32202YE360UF0 G120X IP20 380-480V 37KW FSD UF - 6SL32202YE360UF0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32202YE360UF0 G120X IP20 380-480V 37KW FSD UF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 77 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 37 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28.921 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948684719

Artikelnummer

SIE6SL32202YE360UF0

Herstellernummer

6SL32202YE360UF0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

77 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

37 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Ausgangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

30 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Höhe:

472 mm

Tiefe:

239 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

200 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

5

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

6

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

SINAMICS G120X

Convertitore di frequenza per controllare elementi in applicazioni con pompe e ventilatori, nel settore idrico e HVAC.

Dettagli tecnici:

  • Potenza nominale: 37 kW con 110 % 60 s, 100 % 240 s
  • Non filtrato 3AC 380-480 V+10/-20%
  • 47-63 Hz
  • Temperatura ambiente: -20 ... +45 °C
  • Grandezza costruttiva: FSD
  • Grado di protezione: IP20 / UL open Type
  • Compatibile con le categorie EMC C2 e C1
  • Disponibile in nove grandezze costruttive nel campo di potenza compreso tra 0,75 kW e 630 kW
  • Morsetti DC per il collegamento di filtri du/dt

Vantaggi per il cliente:

  • Semplicità discelta e ordinazione
  • Facilità di manipolazione
  • Disponibilità immediata out of the box
  • Integrazione ottimizzata nelle applicazioni
  • Stabilità in ogni condizione di rete
  • Particolarmente robusto con capacità operative tra -20 °C e +60 °C
  • Funzioni settoriali specifiche per efficienza, come bypass e riempimento di condotte
  • Forma costruttiva compatta che risparmia spazio nel quadro elettrico

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie