Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101RE325AL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSF-A-400V-132KW - 6SL32101RE325AL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 250 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 132 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948673522

Artikelnummer

SIE6SL32101RE325AL0

Herstellernummer

6SL32101RE325AL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

250 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

132 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

110 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

708 mm

Tiefe:

357 mm

Breite:

305 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

SINAMICS G120 Power Module PM240P-2

Modulo di potenza con filtro Classe A progettato per applicazioni industriali e di processo, caratterizzato da elevata densità di potenza e robustezza.

Dettagli tecnici:

  • FiltroClasse A 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz
  • Potenza sovraccarico elevato: 110kW a 150% 60 s, 100% 240S
  • Temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO)
  • Potenza sovraccarico ridotto: 132kW a 135% 3 s, 110% 57S, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C (LO)
  • Dimensioni: 708x 305x 357 (AxLaxP)
  • Grado di protezione: IP20
  • Versione firmware: V4.7 SP6 HF1
  • Senza Control Unit e pannello di comando rilasciato da CU
  • Adatto per applicazioni orientate alla sicurezza con Safe Torque Off e Safety Integrity Level max. SIL 3
  • Robustezza per condizioni ambientali estreme: -10 °C a 60 °C
  • Efficienza energetica: tensione di uscita più elevata (98%)
  • Utilizzo di reattanze per lunghezze cavi maggiori
  • Disponibile con filtro di rete integrato in Classe A e senza filtro
  • Adatto per il collegamento a reti TN e reti TN/TT messe a terra e reti IT non messe a terra
  • Piastre di schermatura e kit di collegamento della schermatura per cablaggio EMC corretto

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata densità di potenza per massimizzare le prestazioni
  • Robustezza per un utilizzo affidabile in ambienti difficili
  • Aumento dell'efficienza energetica con un'uscita superiore
  • Flessibilità nel cablaggio grazie alla possibilità di utilizzare reattanze di uscita
  • Adatto per applicazioni orientate alla sicurezza con funzioni integrate

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie