SIEMENS - SIE6SL32101RE321UL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSF-U-400V-110KW - 6SL32101RE321UL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 205 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 110 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
56.383 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948673515
Artikelnummer
SIE6SL32101RE321UL0
Herstellernummer
6SL32101RE321UL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
205 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
110 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
90 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Höhe:
708 mm
Tiefe:
357 mm
Breite:
305 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
-99999
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
-99999
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Sinamics G120 Power Module PM240P-2
Il Power Module PM240P-2 è progettato per applicazioni industriali, offrendo una potenza elevata e capacità di sovraccarico, ideale per il settore delle acque e delle acque reflue.
Dettaglitecnici:
- Tipo: PM240P-2 non filtrato
- Tensione: 3AC380-480V +10/-20%
- Frequenza: 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 90kW a 150% 60 s, 100% 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +50°C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 110kW a 135% 3 s, 110% 57s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 708x305x357 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP20
- Firmware: versione V4.7 SP6 HF1
- Applicazioni: industria di processo, settore delle acque/acque reflue
- Classificazione: Safety Integrated Drive con funzione di sicurezza Safe Torque Off, Safety Integrity Level max. SIL 3
- Efficienza energetica: 98 percento
- Disponibilità: grandezze costruttive da FSD a FSF
- Collegamento a reti: compatibilità con reti TN, TT e IT
Vantaggi per il cliente:
- Elevata densità di potenza grazie alla nuova piattaforma hardware
- Robustezza per condizioni ambientali estreme
- Maggiore efficienza energetica con tensione di uscita elevata
- Adatto per applicazioni orientate alla sicurezza
- Possibilità di collegare reattanze di uscita per lunghezze cavo maggiori
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


