Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101RE321AL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSF-A-400V-110KW - 6SL32101RE321AL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 205 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 110 kW

  • Eingangsphasenzahl - 3

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

56.383 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948673508

Artikelnummer

SIE6SL32101RE321AL0

Herstellernummer

6SL32101RE321AL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

205 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

110 kW

Eingangsphasenzahl:

3

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

90 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

708 mm

Tiefe:

357 mm

Breite:

305 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Sinamics G120 Power Module PM240P-2

Il SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 è progettato per applicazioni industriali nel settore delle acque e delle acque reflue, offrendo un'elevata densità di potenza e versatilità in condizioni ambientali estreme.

Dettagli tecnici:

  • Filtro Classe A 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz
  • Potenza sovraccarico elevato: 90kW a 150% 60 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO)
  • Potenza sovraccarico ridotto: 110kW a 135% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C (LO)
  • Dimensioni: 708x 305x 357 (AxLaxP)
  • Grado di protezione IP20 senza Control Unit e pannello di comando
  • Versione firmware: V4.7 SP6 HF1
  • Adatto per applicazioni orientate alla sicurezza con funzione di sicurezza Safe Torque Off e max. SIL 3
  • Resistenza alle sostanze nocive
  • Efficienza energetica: tensione di uscita 98%
  • Consente collegamento a reti TN e TN/TT

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata densità di potenza grazie alla nuova piattaforma hardware
  • Robustezza per uso in condizioni ambientali estreme(temperature da -10 °C a 60 °C)
  • Maggiore efficienza energetica per effetto della bobina del circuito intermedio integrata
  • Disponibilità di piastre di schermatura e kit di collegamento per cablaggio EMC corretto

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie