SIEMENS - SIE6SL32101RE318UL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSF-U-400V-90KW - 6SL32101RE318UL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 178 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 90 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
56.383 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948673492
Artikelnummer
SIE6SL32101RE318UL0
Herstellernummer
6SL32101RE318UL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
178 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
90 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
75 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Höhe:
708 mm
Tiefe:
357 mm
Breite:
305 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Sinamics G120 Power Module PM240P-2
Il modulo di potenza SINAMICS G120 PM240P-2 è progettato per applicazioni industriali con elevate prestazioni di sovraccarico e robustezza.
Dettagli tecnici:
- Tensione: 3AC380-480V +10/-20%
- Frequenza: 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 75kW a 150% 60 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente per potenza sovraccarico elevato: -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 90kW a 135% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente per potenza sovraccarico ridotto: -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 708 x 305 x 357 (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Versione firmware: V4.7 SP6 HF1
- Applicazioni: Industria di processo, settore acque/acque reflue, applicazioni orientate alla sicurezza
- Safety Integrated Drive: Funzione di sicurezza Safe Torque Off con Safety Integrity Level max. SIL 3
- Efficienza energetica: Uscita 98%
- Compatibilità con reti: TN, TT e IT
Vantaggi per il cliente:
- Elevata densità di potenza grazie a una nuova piattaforma hardware.
- Robustezza per uso in condizioni ambientali estreme.
- Kit di schermatura disponibili per un cablaggio EMC corretto.
- Possibilità di utilizzo con lunghezze di cavi maggiori tramite reattanze di uscita.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


