SIEMENS - SIE6SL32101RE311UL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSE-U-400V-55KW - 6SL32101RE311UL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 110 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 55 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
28.921 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948673454
Artikelnummer
SIE6SL32101RE311UL0
Herstellernummer
6SL32101RE311UL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
110 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
55 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
45 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Höhe:
551 mm
Tiefe:
237 mm
Breite:
275 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Sinamics G120 Power Module PM240P-2
Moduli di potenza per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P, adatti per utilizzi industriali e applicazioni orientate alla sicurezza.
Dettagli tecnici:
- Modello: PM240P-2
- Tensione: 3AC380-480V+10/-20%
- Frequenza: 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 45kW a 150% 60 s, 100% 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 55kW a135% 3 s, 110% 57s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 551x 275x 237 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP20
- Firmware: V4.7 SP6 HF1
- Applicazioni: settore delleacque/acque reflue, applicazioni industriali
- Funzione di sicurezza: Safe Torque Off con Safety Integrity Level max. SIL 3
- Robustezza: operante in condizioni ambientali estreme da -10 °C a 60 °C
- Efficienza energetica: tensione di uscita fino al 98%
- Compatibilità reti: TN, TN/TT messe a terra, reti IT non messe a terra
Vantaggi per il cliente:
- Alta densità di potenza grazie alla nuova piattaforma hardware.
- Idoneo per condizioni ambientali severe e ambienti aggressivi.
- Possibilità di collegare reattanze di uscita per lunghezze cavo maggiori.
- Disponibilità sia senza che con filtro di rete integrato in Classe A.
- Accesso a piastre di schermatura e kit di collegamento della schermatura per cablaggio EMC.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


