Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101RE311AL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSE-A-400V-55KW - 6SL32101RE311AL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 110 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 55 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28.921 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948673447

Artikelnummer

SIE6SL32101RE311AL0

Herstellernummer

6SL32101RE311AL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

110 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

55 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

45 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

551 mm

Tiefe:

237 mm

Breite:

275 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

-99999

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

-99999

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

-99999

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

-99999

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

-99999

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

-99999

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

-99999

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

-99999

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

-99999

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Sinamics G120 Power Module PM240P-2

Il Power Module PM240P-2 è progettato per applicazioni industriali, offrendo un'elevata densità di potenza e funzionalità orientate alla sicurezza.

Dettagli tecnici:

  • Filtro Classe A
  • 3AC 380-480 V +10/-20%
  • 47-63 Hz
  • Potenza sovraccarico elevato: 45 kW a 150% 60 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO)
  • Potenza sovraccarico ridotto: 55 kW a 135% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C (LO)
  • Dimensioni: 551 x 275 x 237 mm (AxLxP)
  • Grado di protezione IP20
  • Versione firmware: V4.7 SP6 HF1
  • Adatto per applicazioni orientate alla sicurezza con funzione Safe Torque Off con Safety Integrity Level max. SIL 3
  • Efficienza energetica del 98%
  • Disponibile sia senza che con filtro di rete integrato in Classe A

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata robustezza per condizioni ambientali estreme da -10 °C a 60 °C
  • Adatto per impieghi nel settore delle acque e delle applicazioni industriali
  • Capacità di collegamento a reti TN/TT e reti IT non messe a terra
  • Possibilità di utilizzare reattanze di uscita per cavi di lunghezze maggiori
  • Piastre di schermatura e kit di collegamento disponibili per un cablaggio EMC corretto

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie