Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101RE275UL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSD-U-400V-37KW - 6SL32101RE275UL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 75 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 37 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.144 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948673416

Artikelnummer

SIE6SL32101RE275UL0

Herstellernummer

6SL32101RE275UL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

75 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

37 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

30 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Höhe:

472 mm

Tiefe:

237 mm

Breite:

200 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Sinamics G120 Power Module PM240P-2

Il SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 è progettato per applicazioni industriali, offrendo elevata densità di potenza e compatibilità con sistemi orientati alla sicurezza.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: PM240P-2 non filtrato
  • Tensione: 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz
  • Potenza sovraccarico elevato: 30kW a 150% 60 s, 100% 240S
  • Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
  • Potenza sovraccarico ridotto: 37kW a 135% 3 s, 110% 57S, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
  • Dimensioni: 472x 200x 237 (AxLaxP)
  • Grado di protezione: IP20 senza Control Unit e pannello di comando rilasciato da CU
  • Versione firmware: V4.7 SP6 HF1
  • Funzione di sicurezza: Safe Torque Off con Safety Integrity Level max. SIL 3
  • Efficacia energetica: tensione di uscita più elevata (98 percento)
  • Compatibilità di rete: adatto per reti TN/TT e reti IT non messe a terra

Vantaggi per il cliente:

  • Adatto per applicazioni industriali e nel settore delle acque/acque reflue.
  • Robustezza per l'impiego in condizioni ambientali estreme e ambienti aggressivi.
  • Possibilità di utilizzare reattanze di uscita per lunghezze di cavo maggiori.
  • Disponibile in forme costruttive compatte con filtro di rete integrato in Classe A.
  • Opzioni di cablaggio EMC corretto con piastre di schermatura e kit di collegamento della schermatura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie