SIEMENS - SIE6SL32101RE275AL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSD-A-400V-37KW - 6SL32101RE275AL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 75 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 37 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.144 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948673409
Artikelnummer
SIE6SL32101RE275AL0
Herstellernummer
6SL32101RE275AL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
75 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
37 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
472 mm
Tiefe:
237 mm
Breite:
200 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Sinamics G120 Power Module PM240P-2
Il SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 è progettato per applicazioni industriali con elevate prestazioni in ambienti estremi.
Dettagli tecnici:
- Filtro classe A
- 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 30kW a 150% 60 s, 100% 240S
- Temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 37kW a 135% 3 s, 110% 57S, 100% 240 s
- Temperaturaambiente -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 472x 200x 237 (AxLaxP)
- Grado di protezione IP20
- Versione firmware: V4.7 SP6 HF1
- Adatto per applicazioni nel settore delle acque/acque reflue
- Funzione di sicurezza Safe Torque Off con Safety Integrity Level max. SIL 3
- Efficienza energetica: tensione di uscita più elevata (98 percento)
Vantaggi per il cliente:
- Elevata densità di potenza grazie alla nuova piattaforma hardware
- Robustezza per condizioni ambientali estreme da -10 °C a 60 °C
- Resistenza a sostanze nocive
- Disponibilità di piastre di schermatura e kit di collegamento per un cablaggio EMC corretto
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


