SIEMENS - SIE6SL32101RE260UL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSD-U-400V-30KW - 6SL32101RE260UL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 60 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 30 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15.861 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948673393
Artikelnummer
SIE6SL32101RE260UL0
Herstellernummer
6SL32101RE260UL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
60 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Höhe:
472 mm
Tiefe:
237 mm
Breite:
200 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
SINAMICS G120 Power Module PM240P-2
Il Power Module SINAMICS G120 PM240P-2 è progettato per applicazioni industriali, offrendo elevate prestazioni e robustezza in condizioni ambientali estreme.
Dettagli tecnici:
- 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 22kW a 150% 60 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 30kW a 135% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 472x 200x 237 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP20
- Firmware versione: V4.7 SP6 HF1
- Applicazioni: Industria di processo, settore delle acque/acque reflue
- Funzione di sicurezza: Safe Torque Off con Safety Integrity Level max. SIL 3
- Efficienza energetica: tensione di uscita più elevata (98 percento)
Vantaggi per il cliente:
- Elevata densitàdi potenza grazie alla nuova piattaforma hardware
- Robustezza per l'impiego in ambienti aggressivi
- Supporto per lunghezze maggiori di cavi mediante reattanze di uscita
- Disponibile in versioni con e senza filtro direte integrato in Classe A
- Corretto cablaggio EMC grazie a piastre di schermatura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


