SIEMENS - SIE6SL32101RE260AL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSD-A-400V-30KW - 6SL32101RE260AL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 60 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 30 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.144 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948673386
Artikelnummer
SIE6SL32101RE260AL0
Herstellernummer
6SL32101RE260AL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
60 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
472 mm
Tiefe:
237 mm
Breite:
200 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Sinamics G120 Power Module PM240P-2
Il Power Module SINAMICS G120 PM240P-2 offre prestazioni elevate per applicazioni industriali, garantendo robustezza e efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
- Filtro classe A; 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 22kW a 150% 60 s, 100% 240s
- Temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 30kW a 135% 3 s, 110% 57s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 472x 200x 237 (AxLxP)
- Grado di protezione IP20 senza Control Unit e pannello di comando rilasciato da CU
- Versione firmware: versione V4.7 SP6 HF1
- Grado di protezione IP20 per applicazioni industriali nell'industria di processo
- Adatto per il settore delle acque/acque reflue
- Utilizzo in applicazioni orientate alla sicurezza
- Funzione di sicurezza Safe Torque Off con Safety Integrity Level max. SIL 3
- Robustezza per condizioni ambientali estreme: -10 °C a 60 °C
- Efficienza energetica: tensione di uscita più elevata (98 percento)
- Include bobina del circuito intermedio integrata
- Disponibile senza e con filtro di rete integrato in Classe A
- Campo di tensione trifase: 380 V ... 480 V e 500 V ... 690 V
- Adatto per reti TN/TT e reti IT non messe a terra
- Disponibili piastre di schermatura e kit di collegamento della schermatura
Vantaggi per il cliente:
- Elevata densità di potenza grazie alla nuova piattaforma hardware
- Utilizzo sicuro e affidabile in ambienti industriali
- Robustezza che consente impiego in condizioni ambientali difficili
- Aumento dell'efficienza energetica con una tensione di uscita più elevata
- Facilità di integrazione con unità di sgancio esterne
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


