Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101RE245UL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSD-U-400V-22KW - 6SL32101RE245UL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 45 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 22 kW

  • Eingangsphasenzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15.861 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948673379

Artikelnummer

SIE6SL32101RE245UL0

Herstellernummer

6SL32101RE245UL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

45 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

22 kW

Eingangsphasenzahl:

3

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

18.5 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Höhe:

472 mm

Tiefe:

237 mm

Breite:

200 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Sinamics G120 Power Module PM240P-2

Un convertitore di frequenza versatile progettato per pompe, ventilatori e compressori.

Dettagli tecnici:

  • Modello: PM240P-2 non filtrato
  • Ingresso: 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz
  • Potenza sovraccarico elevato: 18,5kW 150% 60S, 100% 240S
  • Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
  • Potenza sovraccarico ridotto: 22kW a 135% 3 s, 110% 57S, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
  • Dimensioni: 472 x 200 x 237 (AxLaxP)
  • Grado di protezione: IP20
  • Versione firmware: V4.7 SP6 HF1
  • Compatibile con: CU230P-2, IOP, BOP-2 o copertura cieca
  • Funzioni Safety integrate: Safe TorqueOff / Safe Stop 1
  • Grado di protezione: IP55 disponibile con potenze da 11 kW a 132 kW
  • Campo di tensione: da 380 V a 690 V

Vantaggi per il cliente:

  • Elevato grado diprotezione consente l'impiego in ambienti ostili.
  • Risparmio energetico grazie alla bobina integrata del circuito intermedio.
  • Soddisfa il più alto livello di sicurezza grazie alle funzioni Safety integrate.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie