SIEMENS - SIE6SL32101RE245AL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSD-A-400V-22KW - 6SL32101RE245AL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 45 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 22 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15.861 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948673362
Artikelnummer
SIE6SL32101RE245AL0
Herstellernummer
6SL32101RE245AL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
45 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
18.5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
472 mm
Tiefe:
237 mm
Breite:
200 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
-99999
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
-99999
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Sinamics G120 Power Module PM240P-2
Il SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 è progettato per applicazioni industriali con elevate prestazioni e robustezza in condizioni ambientali estreme.
Dettagli tecnici:
- FiltroClasse A
- 3AC 380-480V +10/-20%
- 47-63 Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 18,5 kW a 150% 60 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 22 kW a 135% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 472 x 200 x 237 (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Versione firmware: V4.7 SP6 HF1
- Safety Integrity Level max: SIL 3
- Efficienza energetica: 98%
- Adatto per reti TN e TT
Vantaggi per il cliente:
- Elevata densità di potenza grazie a una nuova piattaforma hardware
- Robustezza per l'impiego in condizioni ambientali estreme
- Aumento dell'efficienza energetica
- Adatto per applicazioni orientate alla sicurezza
- Possibilità di collegare reattanze di uscita per lunghezze cavo maggiori
- Disponibile con filtro di rete integrato in Classe A
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


