SIEMENS - SIE6SL32101PE288UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSE-U-400V-45KW - 6SL32101PE288UL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Eingangsphasenzahl - 3
Ausgangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 90 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
36.711 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948668108
Artikelnummer
SIE6SL32101PE288UL0
Herstellernummer
6SL32101PE288UL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
90 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
45 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
37 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Bremschopper integriert:
ja
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
551 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
237 mm


