Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PE288AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSE-A-400V-45KW - 6SL32101PE288AL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 90 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 45 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28.921 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948668207

Artikelnummer

SIE6SL32101PE288AL0

Herstellernummer

6SL32101PE288AL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

90 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

45 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

37 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

551 mm

Tiefe:

237 mm

Breite:

275 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Sinamics G120 Power Module PM 240-2

Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

Dettagli tecnici:

  • Filtro Classe A con chopper freno integrato
  • 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz
  • Potenza sovraccarico elevato: 37kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
  • Temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO)
  • Potenza sovraccarico ridotto: 45kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C (LO)
  • Dimensioni: 551x 275x 237 (AxLaxP)
  • FSE grado di protezione IP20 senza Control Unit e pannello di comando
  • Versione firmware: V4.7 HF8
  • Dispositivi disponibili senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A
  • Variante Push-Through disponibile
  • Funzionalità Safety Integrated
  • Supporto per lunghezze dei cavi fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG)

Vantaggi per il cliente:

  • Particolarmente adatto per numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine
  • Combinabile facilmente con diverse unità di controllo a seconda del tipo di applicazione e dei requisiti di sicurezza
  • Può raggiungere potenze da 0,55 kW a 250 kW
  • Disponibilità in tre varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
  • Design robusto e conformità EMC

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie