Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PE238UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-400V-18,5KW - 6SL32101PE238UL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 38 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 18.5 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15.861 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948668061

Artikelnummer

SIE6SL32101PE238UL0

Herstellernummer

6SL32101PE238UL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

38 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

18.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

15 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Höhe:

472 mm

Tiefe:

237 mm

Breite:

200 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Sinamics G120 Power Module PM240-2

Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

Dettagli tecnici:

  • Modello: SINAMICS G120 Power Module PM240-2
  • Tipologia: non filtrato con chopper freno integrato
  • Tensione: 3AC380-480V+10/-20%
  • Frequenza: 47-63Hz
  • Potenza sovraccarico elevato: 15kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
  • Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
  • Potenza sovraccarico ridotto: 18,5kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
  • Dimensioni: 472x 200x 237 (AxLaxP)
  • Grado di protezione: IP20 senza Control Unit e pannello di comando
  • Versione firmware: V4.7 HF8

Vantaggi per il cliente:

  • Apparecchio da incasso per quadro elettrico con potenze da 0,55 kW a 250 kW.
  • Tre varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V.
  • Disponibile senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A.
  • Funzionalità Safety Integrated.
  • Design robusto con lunghezze dei cavi fino a 450 m.
  • Cablaggio conforme EMC con lamierini e kit di collegamento della schermatura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie