Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PE227UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSC-U-400V-11KW - 6SL32101PE227UL0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32101PE227UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSC-U-400V-11KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 26 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 11 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.498 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948666104

Artikelnummer

SIE6SL32101PE227UL0

Herstellernummer

6SL32101PE227UL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

26 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

11 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

7.5 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Höhe:

355 mm

Tiefe:

165 mm

Breite:

140 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Sinamics Power Module PM240-2

Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

Dettagli tecnici:

  • Chopper freno integrato
  • 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
  • 47 ... 63 Hz
  • Potenza sovraccarico elevato: 7,5kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
  • Temperatura ambiente -10 ... +50 °C
  • Potenza sovraccarico ridotto: 11kW con 150% 3s, 110% 57 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente -10 ... +40 °C
  • Dimensioni: 355 x 140 x 165 (AxLaxP)
  • FSC grado di protezione IP20 senza Control Unit e pannello di comando
  • Versione firmware V4.6
  • Apparecchio da incasso per quadro elettrico con potenze da 0,55 kW a 250 kW
  • Tre varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
  • Disponibile senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A
  • Sette grandezzecostruttive, da FSA a FSG

Vantaggi per il cliente:

  • Parti di potenza PM240-2 si combinano facilmente con diverse unità di controllo.
  • Compatibile con Control Unit CU230-2, CU240x-2 e CU250S-2 per un sistema SINAMICS G120 pienamente operativo.
  • Funzionalità Safety Integrated disponibili nelle grandezze costruttive.
  • Capacità di evacuare calore dissipato con variante Push-Through.
  • Design robusto consente lunghezze dei cavi fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG).
  • Cablaggio conforme EMC con lamierini e kit di collegamento della schermatura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie