Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PE132UL1 SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-U-400V-1,1KW - 6SL32101PE132UL1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32101PE132UL1 SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-U-400V-1,1KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 3.1 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 1.1 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.144 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948665954

Artikelnummer

SIE6SL32101PE132UL1

Herstellernummer

6SL32101PE132UL1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

3.1 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.1 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.75 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Höhe:

196 mm

Tiefe:

165 mm

Breite:

73 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Sinamics Power Module PM240-2

Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: PM240-2 non filtrato con chopper freno integrato
  • Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
  • Frequenza: 47 ... 63 Hz
  • Potenza sovraccarico elevato: 0,75kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
  • Temperatura ambiente: -10 ... +50 °C
  • Potenza sovraccarico ridotto: 1,1kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
  • Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C
  • Dimensioni: 196x 73x 165 (AxLaxP)
  • Grado di protezione: IP20 senza Control Unit e pannello di comando
  • Versione firmware: V4.6
  • Potenza: da 0,55 kW a 250 kW
  • Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
  • Design robusto: lunghezze dei cavi fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG)

Vantaggi per il cliente:

  • Particolarmente adatto per numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine.
  • Facile combinazione con diverse unità di controllo a seconda del tipo di applicazione e dei requisiti di sicurezza.
  • Disponibile anche come variante Push-Through per evacuare il calore dissipato.
  • Funzionalità Safety Integrated disponibili con le grandezze costruttive.
  • Cablaggio conforme EMC con lamierini e kit di collegamento della schermatura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie