SIEMENS - SIE6SL32101PC228AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSC-A-230V-7.5KW - 6SL32101PC228AL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 28 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 7.5 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.498 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948666388
Artikelnummer
SIE6SL32101PC228AL0
Herstellernummer
6SL32101PC228AL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
28 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5.5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
355 mm
Tiefe:
165 mm
Breite:
140 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Sinamics Power Module PM240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
- Filtro Classe A con chopper freno integrato
- 3AC200-240V+10/-10% 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 5,5kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
- Temperatura ambiente -10 ... +50 °C
- Potenza sovraccarico ridotto: 7,5kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente -10 ... +40 °C
- Dimensioni: 355x 140x 165 (AxLaxP)
- Grado di protezione IP20
- Versione firmware V4.6
- Disponibile senza Control Unit e pannello di comando rilasciato da CU
- Applicazioni a quattro quadranti
- Potenze da 0,55 kW a 250 kW e tre varianti di tensione 200 V, 400 V e 690 V
- Funzionalità Safety Integrated
- Fino a 450 m di lunghezze dei cavi (grandezza costruttiva FSF/FSG)
Vantaggi per il cliente:
- Facile combinazione con diverse unità di controllo
- Robusto design per applicazioni affidabili
- Opzioni di raffreddamento con variante Push-Through
- Cablaggio conforme EMC con lamierini e kit di collegamento della schermatura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


