Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101NE238UG1 SINAMICS PM230 IP20-FSC-U-400V-18,5KW - 6SL32101NE238UG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 38 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 18.5 kW

  • Eingangsphasenzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15.861 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948671382

Artikelnummer

SIE6SL32101NE238UG1

Herstellernummer

6SL32101NE238UG1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

38 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

18.5 kW

Eingangsphasenzahl:

3

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

15 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Höhe:

355 mm

Tiefe:

165 mm

Breite:

140 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Sinamics G120 Power Module PM230

Power Module SINAMICS PM230 progettato per applicazioni in ingegneria edile, con grado di protezione IP20.

Dettagli tecnici:

  • Grado di protezione: IP20
  • Alimentazione:3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
  • Frequenza: 47 ... 63 Hz
  • Potenza low overload: 18,5 kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente: 0 ... +40 °C (LO)
  • Dimensioni: 355 x 140 x 165 (AxLaxP)
  • FSC senza Control Unit e pannello di comando
  • Approvato per CU240B/E-2 e CU230P-2 da versione firmware V4.4
  • Alim. motori: da 0,37 kW a 75 kW
  • Fornitura standard comprende: lamierini, kit per collegamento EMC, connettori di uscita motore e rete

Vantaggi per il cliente:

  • Genera reazioni di rete molto contenute e perdite di potenza apparente di lieve entità.
  • Offre vantaggi energetici e benefici per l'ambiente.
  • Disponibile con filtro di rete integrato in Classe A per installazioni di Categoria C2 secondo EN 61800-3.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie