SIEMENS - SIE6SL32101NE232AG1 SINAMICS PM230 IP20-FSC-A-400V-15KW - 6SL32101NE232AG1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 32 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 15 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.498 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948671351
Artikelnummer
SIE6SL32101NE232AG1
Herstellernummer
6SL32101NE232AG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
32 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
355 mm
Tiefe:
165 mm
Breite:
140 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Sinamics G120 Power Module PM230
Il Power Module PM230 è progettato per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P, offrendo soluzioni efficaci per l'ingegneria edile.
Dettagli tecnici:
- Filtro Classe A
- Grado di protezione IP20
- 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 15kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente 0 ... +40°C (LO)
- Dimensioni: 355x 140x 165 (AxLaxP)
- FSC senza Control Unit e pannello di comando
- Approvato per CU240B/E-2 e CU230P-2 da versione firmware V4.4
- Apparecchio da incasso per quadri elettrici
- Gamma di potenza da0,37 kW a 75 kW
- Varianti Push-Through disponibili con filtro di rete integrato in Classe A
- Conforme a EN 61800̩-3
Vantaggi per il cliente:
- Genera reazioni di rete molto contenute e perdite di potenza apparente di lieve entità.
- Include accessori standard come lamierini e kit per il collegamento EMC.
- Permette applicazioni in installazioni di Categoria C2.
- Efficienza energetica migliorata.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


