Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101NE213UG1 SINAMICS PM230 IP20-FSB-U-400V-5,5 KW - 6SL32101NE213UG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 13.2 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 5.5 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.681 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948671306

Artikelnummer

SIE6SL32101NE213UG1

Herstellernummer

6SL32101NE213UG1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

13.2 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

5.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

4 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Höhe:

292 mm

Tiefe:

165 mm

Breite:

100 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

SINAMICS G120 Power Module PM230 non filtrato grado di protezione IP20 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz potenza low overload: 5,5kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; temperatura ambiente 0 ... +40°C (LO) 292x 100x 165 (AxLaxP), FSB senza Control Unit e pannello di comando approvato per CU240B/E-2 e CU230P-2 da versione firmware V4.4 Power Module SINAMICS Power Module PM230 con grado di protezione IP20, lo specialista per lingegneria edile per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P. Un convertitore di frequenza SINAMICS G120P operativo è costituito dalla parte di potenza SINAMICS associata allunità di controllo corrispondente CU230P-2 e a un pannello operatore IOP/IOP-2 (Intelligent Operator Panel) o BOP-2 (Basic Operator Panel). Il PM230 (grado di protezione IP20) è un apparecchio da incasso per quadri elettrici e genera reazioni di rete molto contenute e perdite di potenza apparente di lieve entità. Oltre ai vantaggi energetici, vi sono vantaggi per lambiente Il Power Module PM230 (gradodi protezione IP 20) alimenta motori in una gamma di potenza da 0,37 kW a 75 kW. Le grandezze costruttive da FSA a FSF del Power Module PM230 con grado di protezione IP20 e varianti Push-Through sono disponibili con filtro di rete integrato in Classe A per installazioni di Categoria C2 secondo EN 61800̩-3 oppure senza filtro di rete integrato. La fornitura standard comprende i seguenti accessori: Lamierini e kit per il collegamento EMC della schermatura dei cavi di potenza e di comando, nonché connettoridi uscita motore e rete per le grandezze costruttive FSA a FSC. SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie