Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101NE131AG1 SINAMICS PM230 IP20-FSA-A-400V- 1,1KW - 6SL32101NE131AG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 3.1 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 1.1 kW

  • Eingangsphasenzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.853 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948671191

Artikelnummer

SIE6SL32101NE131AG1

Herstellernummer

6SL32101NE131AG1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

3.1 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.1 kW

Eingangsphasenzahl:

3

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.75 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

196 mm

Tiefe:

165 mm

Breite:

73 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Sinamics G120 Power Module PM230

Il Power Module PM230 è progettato per alimentare motori in una gamma di potenza da 0,37 kW a 75 kW con un grado di protezione IP20.

Dettagli tecnici:

  • Filtro classe A
  • Grado di protezione IP20
  • Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
  • Frequenza: 47 ... 63 Hz
  • Potenza low overload: 1,1 kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente: 0 ... +40°C (LO)
  • Dimensioni: 196x 73x 165 (AxLaxP)
  • Approvato per CU240B/E-2 e CU230P-2 da versione firmware V4.4
  • Configurable con unità di controllo CU230P-2 e pannello operatore IOP/IOP-2 o BOP-2

Vantaggi per ilcliente:

  • Genera reazioni di rete molto contenute e perdite di potenza apparente di lieve entità
  • Vantaggi energetici e per l'ambiente
  • Grandezze costruttive da FSA a FSF con filtro di rete integrato in ClasseA per installazioni di Categoria C2 secondo EN 61800̩-3
  • Forniamo accessori come lamierini e kit per il collegamento EMC della schermatura dei cavi di potenza e di comando
  • Connettori di uscita motore e rete per le grandezze costruttive FSA a FSC

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie