SIEMENS - SIE6SL32101NE117AG1 SINAMICS PM230 IP20-FSA-A-400V- 0.55KW - 6SL32101NE117AG1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 1.7 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.55 kW
Eingangsphasenzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.144 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948671153
Artikelnummer
SIE6SL32101NE117AG1
Herstellernummer
6SL32101NE117AG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
1.7 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.55 kW
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.37 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
196 mm
Tiefe:
165 mm
Breite:
73 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Sinamics G120 Power Module PM230
Modulo di potenza con filtro Classe A, progettato per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P.
Dettagli tecnici:
- Grado di protezione: IP20
- Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 0,55 kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente: 0 ... +40°C (LO)
- Dimensioni: 196 x 73 x 165 (AxLxP)
- Approvato per CU240B/E-2 e CU230P-2 da versione firmware V4.4
- Apparato da incasso per quadri elettrici
- Genera reazioni di rete molto contenute e perdite di potenza apparente di lieve entità
- Alimenta motori in una gammadi potenza da 0,37 kW a 75 kW
- Disponibile con filtro di rete integrato in Classe A per installazioni di Categoria C2 secondo EN 61800̩-3 oppure senza filtro di rete integrato
- Accessori standard: lamierini e kit per il collegamento EMC della schermatura dei cavi di potenza e di comando, connettori di uscita motore e rete per le grandezze costruttive FSA a FSC
Vantaggi per il cliente:
- Vantaggi energetici
- Vantaggi per l'ambiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


