SIEMENS - SIE6SL32101KE226UB1 SINAMICS G120C USS/MB 11,0KW UNFIL - 6SL32101KE226UB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 26 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 11 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.498 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948663264
Artikelnummer
SIE6SL32101KE226UB1
Herstellernummer
6SL32101KE226UB1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
26 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7.5 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Höhe:
295 mm
Tiefe:
203 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
140 mm
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
6
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
SINAMICS G120C
Convertitore di frequenza SINAMICS G120C, versatile, user-friendly e compatto, per una vasta gamma di applicazioni.
Dettagli tecnici:
- Potenza nominale: 11,0 kW con sovraccarico di 150% per 3 sec.
- 3AC 380-480V +10/-20% 47-63Hz non filtrato
- Interfaccia I/O: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO
- Safe-Torque-Off integrato
- Bus di campo integrato: USS/MODBUS RTU
- Grado di protezione: IP20/UL Open Typ
- Grandezza: FSC 295x140x203 (AxLaxP)
- 24V esterni
Vantaggi per il cliente:
- Applicabile a nastri trasportatori, miscelatori, pompe, ventilatori e compressori.
- Funzione di sicurezza integrata Safe Torque Off (STO) che elimina la necessità di ulteriori componenti esterni.
- Messa in servizio e comando rapidi e semplici tramite PC, Basic Operator Panel, Intelligent Operator Panel o senza fili.
- Connessione in rete tramite sistemi standard di bus di campo (PROFINET, PROFIBUS).
- Slot per schede di memoria per una messa in servizio più facile e intuitiva.
- Regolazione vettoriale SLVC precisa e ottimizzata per aumentare l'efficienza energetica.
- Disponibile in sette grandezze costruttive dalle potenze da 0,55 kW a 132 kW.
- Adattabile alle esigenze specifiche dell'utente con diverse opzioni.
- Interfaccia ottimale con i controllori SIMATIC per un'integrazione totale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


