Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101KE143UB2 SINAMICS G120C USS/MB 1,5KW UNFIL - 6SL32101KE143UB2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 4.3 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 1.5 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.853 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948668849

Artikelnummer

SIE6SL32101KE143UB2

Herstellernummer

6SL32101KE143UB2

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

4.3 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.1 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Höhe:

173 mm

Tiefe:

155 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

73 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

6

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

SINAMICS G120C

Convertitore di frequenza SINAMICS G120C versatile, user-friendly e compatto per applicazioni come nastri trasportatori, miscelatori e pompe.

Dettagli tecnici:

  • Potenza nominale: 1,5 kW con sovraccarico di 150% per 3 sec
  • 3AC 380-480V +10/-20% 47-63Hz non filtrato
  • Interfaccia I/O: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO
  • Safe-Torque-Off integrato
  • Bus di campo integrato: USS/MODBUS RTU
  • Grado di protezione: IP20/UL Open Typ
  • Grandezza: FSAA 173x 73x 155 (AxLaxP)
  • 24V esterni

Vantaggi per il cliente:

  • Messa in servizio e comando rapidi e semplici tramite PC, Basic Operator Panel o Intelligent Operator Panel
  • Connessione in rete tramite sistemi standard di bus di campo (PROFINET, PROFIBUS)
  • Slot per schede di memoria per una messa in servizio intuitiva
  • Regolazione vettoriale SLVC precisa e ottimizzata dal punto di vista energetico
  • Riduzione automatica del flusso
  • Adattabile con diverse opzioni alle esigenze specifiche dell'utente
  • Parte integrante del concetto di Totally Integrated Automation (TIA) che si interfaccia con i controllori SIMATIC
  • Successore del convertitore di frequenza MICROMASTER 420

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie