SIEMENS - SIE6GT23000CC000AX0 TRANSPONDER RF1100T FOR RF1000 CONFIG. - 6GT23000CC000AX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 50 mm
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
4034106026028
Artikelnummer
SIE6GT23000CC000AX0
Herstellernummer
6GT23000CC000AX0
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
50 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
54 mm
Höhe:
0.799999999 mm
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
86 mm
Gewicht:
6 g
Simatic RF1000
Transponder RF1100T per la configurazione di tutti gli RF1000 reader.
Dettagli tecnici:
- Modello: RF1100T
- Tipo di tecnologia: MIFARE DESFire EV2
- Grado diprotezione: IP67
- Intervallo di temperatura: -25 … +60°C
- Dimensioni: 85x 54x 0,8 mm
- Min quantità ordinabile: 5
Vantaggi per il cliente:
- Configurazione per tutti i Reader RF1000.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


