SIEMENS - SIE6GK59922AM008AA0 MEDIA MODULE MM992-2LD (SC) - 6GK59922AM008AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ethernet - nein
Fast Ethernet - nein
Gigabit Ethernet - ja
10 Gigabit Ethernet - nein
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169207621
Artikelnummer
SIE6GK59922AM008AA0
Herstellernummer
6GK59922AM008AA0
Hersteller
SIE
Ethernet:
nein
Fast Ethernet:
nein
Gigabit Ethernet:
ja
10 Gigabit Ethernet:
nein
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
nein
Wellenlänge:
0 nm
Bauform:
sonstige
Höhe:
22 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
100 mm


