Startseite

SIEMENS - SIE6GK59912VA008AA2 SIMATIC BA 2XRJ45VD HA

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK59912VA008AA2 SIMATIC BA 2XRJ45VD HA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622572146

Artikelnummer

SIE6GK59912VA008AA2

Herstellernummer

6GK59912VA008AA2

Hersteller

SIE

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

2

BA 2xRJ45VD HA, BusAdapter VD (distanza variabile ), per comunicazione Ethernet tramite cavi in rame a 2, 4 o 8 fili, 2x prese RJ45 per Industrial Ethernet e PROFINET, campo di temperatura ampliato -40°C ... +70 °C, Conformal Coating, altitudine dinstallazione fino a 4000 m, distanze fino a 2 fili fino a 1000 m a 10 Mbit/s 2 fili fino a 100 m a 100 Mbit/s 4 fili fino a 300 m a 100 Mbit/s 8 fili fino a 500 m a 100 Mbit/s . SCALANCEBA 2xRJ45VD HA