Startseite

SIEMENS - SIE6GK58532EA002DA1 SCALANCE MUM853-1 (EU) - 6GK58532EA002DA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mobilfunkstandard 3G (UMTS) - ja

  • Schutzart (IP) - IP30

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622955819

Artikelnummer

SIE6GK58532EA002DA1

Herstellernummer

6GK58532EA002DA1

Hersteller

SIE

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

ja

Schutzart (IP):

IP30

router 5G SCALANCE MUM853-1 (UE), IP30, per la comunicazione IP wireless di applicazioni basate su Ethernet tramite reti radio pubbliche 3/4/5G e reti 5G private, VPN, firewall, NAT, IPv6, collegamento a SINEMA RC via CLP, 4 collegamenti SMA , 1x Micro SIM slot, eSIM, 4x porte 10/100/1000 Mbit/s RJ45, ridondante DC 24V, -30… +60°C, slot per CLP, 1x DI e 1x DO, Osservare le omologazioni nazionali: siemens.com/mobile-approvals SCALANCE MUM853-1, router 5G (UE), IP30, per la comunicazione IP wireless di applicazioni basate su Ethernet tramite reti mobili pubbliche 3/4/5G e reti private 5G, VPN, firewall, NAT, IPv6, collegamento a SINEMA RC tramite CLP, 4 connessioni SMA, 1x slot per Micro SIM, 4x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V ridondante, -30 … +60 °C, slot per CLP, 1x DI e 1x DO, osservare le omologazioni nazionali!