Startseite

SIEMENS - SIE6GK57881GY010AA0 SCALANCE W1788-1 M12 - 6GK57881GY010AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK57881GY010AA0 SCALANCE W1788-1 M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 1733 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Managed - ja

  • Funkprotokoll - IEEE 802.11 a

  • Verschlüsselung - IEEE 802.11 i

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622611180

Artikelnummer

SIE6GK57881GY010AA0

Herstellernummer

6GK57881GY010AA0

Hersteller

SIE

Max. Übertragungsrate:

1733 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Managed:

ja

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 a

Verschlüsselung:

IEEE 802.11 i

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

2

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

2

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

-99999

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Datendurchsatz der Firewall:

0 Gbit/s

Anschluss für externe Antenne:

ja

Bridgefunktion:

ja

Anzahl der unterstützten Access Points:

-99999

Repeaterfunktion:

ja

Power over Ethernet:

ja

Breite:

258 mm

Höhe:

258 mm

Tiefe:

80 mm

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Einbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Anzahl der Benutzer:

28

Steckdosenadapter:

nein

IWLAN Access Point, SCALANCE W1788-1 M12, 1 interfaccia radio, 4 connessioni antenna N-CON, supporto iFeature via CLP, IEEE 802.11a/b/g/h/n/ac, 2,4/5 GHz, 1733 Mbit/s lordi per interfaccia radio, 2x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, DC 24 V ridondante,A-coded M12 IP65, -20 ... +70 °C, slot per CLP, WPA2/802.11i/e, osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: RAPAC-W1-M12-E4, comprende: MPCIE-R1-ABGNAC-U4, dotazione di fornitura: cappucci di chiusura M12, per lesercizio fuori da USA/Israele SCALANCE W1788-1 M12 1xinterfaccia radio, 4x collegamenti per antenne N-CON, supporto iFeatures via CLP, IEEE 802.11a/b/g/h/n/ac, 2,4/5GHz, lordo 1733 Mbit/s per interfaccia radio, 2x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, DC 24 V ridondante, M12 A-coded, IP65, -20°C ... +70°C, slot CLP, peril funzionamento fuori da USA/Israele. Access Point per linterconnessione in rete wireless sul posto di sezioni di impianti con esigenza di ampie larghezze di banda. 1 pezzo.Access Point con scheda radio incorporata per la realizzazione di collegamenti radio. Adatto per applicazioni industriali con installazione senza quadro elettrico in ambiente interno.La robusta custodia in alluminio ed i connettori resistono a forti sollecitazioni di urti e vibrazioni, poiché tutti i collegamenti sono avvitati. Per ambienti caratterizzati da forti differenze di temperatura e che richiedono una protezione adeguata contro polvere e acqua si prestano in modo ottimale gli SCALANCE W1788 M12 con grado di protezione IP65. Tecnologia MIMO 4x 4 per collegamenti radio stabili. Possibilità di attivazione opzionale di funzioni aggiuntive (iFeatures) mediante CLP.Della gamma completa di accessori fanno parte un ampio portafoglio di antenne, connettori, attrezzi spelafili, accessori di montaggio e di tecnica di cablaggio che completano il sistema.