SIEMENS - SIE6GK57481GY010AA0 SCALANCE W1748-1 M12 - 6GK57481GY010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 1733 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - ja
Funkprotokoll - IEEE 802.11 a
Verschlüsselung - IEEE 802.11 i
Packung
1 ST
EAN
4047622637661
Artikelnummer
SIE6GK57481GY010AA0
Herstellernummer
6GK57481GY010AA0
Hersteller
SIE
Max. Übertragungsrate:
1733 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
ja
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a
Verschlüsselung:
IEEE 802.11 i
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
-99999
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Datendurchsatz der Firewall:
0 Gbit/s
Anschluss für externe Antenne:
ja
Bridgefunktion:
nein
Anzahl der unterstützten Access Points:
-99999
Repeaterfunktion:
ja
Power over Ethernet:
ja
Breite:
258 mm
Höhe:
258 mm
Tiefe:
80 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Einbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Anzahl der Benutzer:
-99999
Steckdosenadapter:
nein


