Startseite

SIEMENS - SIE6GK55248GR004AR2 SCALANCE XR524-8C, 24XRJ45, 8XSFP 2X230V - 6GK55248GR004AR2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622195192

Artikelnummer

SIE6GK55248GR004AR2

Herstellernummer

6GK55248GR004AR2

Hersteller

SIE

Scalance XR524-8C

Switch gestito di livello 3 per reti industriali, offre 24 porte RJ45 e 8 porte SFP per una connettività flessibile e performante.

Dettagli tecnici:

  • Modello: SCALANCE XR524-8C
  • Tipo: managed IE Switch
  • Strato: layer 3 integrato
  • Alimentazione di tensione: 2x AC 230 V
  • Porti: 24x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s
  • Porti: 8x SFP da 100/1000 Mbit/s
  • Porti Combo: 8 porte
  • Numero totale di porte utilizzabili: 24
  • Contatto di segnalazione errore
  • Pulsante Select/Set
  • PROFINET IO Device
  • Funzioni di ridondanza
  • Office Features: RSTP, VLAN, IGMP, ...
  • C-PLUG nella dotazione di fornitura

Vantaggi per il cliente:

  • Massima libertà di scelta dei mezzi di collegamento
  • Utilizzo di diversi concetti di ridondanza
  • Base ideale per reti affidabili e performanti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie