Startseite

SIEMENS - SIE6GK53284FS002AR3 SCALANCE XR328-4C WG (24XFE, 4XGE, 24V) - 6GK53284FS002AR3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622504673

Artikelnummer

SIE6GK53284FS002AR3

Herstellernummer

6GK53284FS002AR3

Hersteller

SIE

Scalance XR328-4C WG

Switch managed IE rack da 19 per reti industriali, progettato per garantire un'elevata flessibilità e funzionalità nella gestione della rete.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: managed IE Switch
  • Formato: rack da 19
  • 24 x porte elettriche da 10/100Mbit/s
  • 4 x porte Combo da 1000Mbit/s elettriche oppure ottiche
  • Diagnostica LED
  • Tasto Reset
  • Porta di console
  • PROFINET Device
  • Funzione di Network Management
  • Manager di ridondanza
  • Alimentazione di tensione: DC 24 V
  • Certificato: IEC 62443-4-2

Vantaggi per il cliente:

  • Costo ottimizzato per grandi sale controllo.
  • Flessibile e compatto, adatto per condizioni industriali gravose.
  • Assicura un elevato livello di funzionalità e flessibilità con Industrial Edge.
  • Preparato per Time-Sensitive Networking (TSN) in futuro.
  • Adatto a numerose applicazioni industriali.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie