Startseite

SIEMENS - SIE6GK52013BH002BA3 SCALANCE X201-3PIRT - 6GK52013BH002BA3

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK52013BH002BA3 SCALANCE X201-3PIRT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 1

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169142175

Artikelnummer

SIE6GK52013BH002BA3

Herstellernummer

6GK52013BH002BA3

Hersteller

SIE

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

1

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

3

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

125 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

124 mm

SCALANCE X201-3PIRT managed IE IRT Switch, 1x 10/100 Mbit/s RJ45, 3x 100 Mbit/s porte SC RJ per POF, contatto di segnalazione errore con pulsante Set, alimentazione di tensione ridondante ; PROFINET IO Device, Network Management, manager di ridondanza integrato, incl. manuale elettronico su CD-ROM, C-PLUG opzionale. SCALANCE X201-3P IRT managed, switch compatto di Layer 2, 1x RJ45 da 10/100 Mbit/s, 3x SC RJ POF da 100 Mbit/s per applicazioni di Motion Control con sincronismo di clock. Indicato per numerose applicazioni: Lo SCALANCE X201-3P offre unampia varietà di switch Ethernet altamente performanti in diverse varianti: dagli switch Gigabit agli switch robusti per i requisiti dellautomazione discreta e di processo. I potenti switch Gigabit SCALANCE X201-3P sono stati sviluppati per rispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali. Grazie allhardware potente e alle funzioni avanzate, assicurano uninfrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione. Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.