SIEMENS - SIE6GK19011BB300AE0 IE FC RJ45 PLUG 145 2X2 50PZ - 6GK19011BB300AE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 13.9 mm
Höhe - 16 mm
Tiefe - 55.6 mm
Umgebungstemperatur - -40...85 °C
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169851459
Artikelnummer
SIE6GK19011BB300AE0
Herstellernummer
6GK19011BB300AE0
Hersteller
SIE
Breite:
13.9 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55.6 mm
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


