SIEMENS - SIE6GK19011BB300AB0 IE FC RJ45 PLUG 145 2X2 10PZ - 6GK19011BB300AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 13.9 mm
Höhe - 16 mm
Tiefe - 55.6 mm
Umgebungstemperatur - -40...85 °C
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169851442
Artikelnummer
SIE6GK19011BB300AB0
Herstellernummer
6GK19011BB300AB0
Hersteller
SIE
Breite:
13.9 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55.6 mm
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 145 2x 2
Connettore RJ45 (10/100 Mbit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC.
Dettagli tecnici:
- Connettore RJ45 (10/100 Mbit/s)
- Robusta custodia in metallo
- Tecnica di collegamento FC
- Per cavo IE FC 2x 2
- Uscita cavo a 145°
- 1 confezione = 10 pezzi
- SIMATIC NET IE FC RJ45 Plug 145 (2x2)
Vantaggi per ilcliente:
- Connessione affidabile e duratura grazie alla custodia in metallo.
- Facile integrazione con cavi IE FC 2x 2.
- Design angolato per facilitare l'installazione in spazi ristretti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


