Startseite

SIEMENS - SIE6GK19011BB216AA0 IE FC RJ45 PLUG PRO 4X2 (METAL HOUSING) - 6GK19011BB216AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 22 mm

  • Höhe - 29 mm

  • Tiefe - 73 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...70 °C

  • Art der Verriegelung - Push Pull

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169855723

Artikelnummer

SIE6GK19011BB216AA0

Herstellernummer

6GK19011BB216AA0

Hersteller

SIE

Breite:

22 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

73 mm

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Art der Verriegelung:

Push Pull

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

IE FastConnect RJ45 Plug PRO; IP65; FastConnect; IE: RJ45 connettore Push Pull per il montaggio in loco su IE FC TP Cable 2x2; e IE FC TP Cable 4x2; custodia in metallo (unità di imballaggio 1 connettore) . SIMATIC NET IE FC RJ45 Plug PRO (Push Pull, 4x2) IE FC RJ45 Plug PRO 4x2, connettore Push-Pull Fast-Connect, IP65

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie