Startseite

SIEMENS - SIE6GK19011BB202AE0 IE FC RJ45 PLUG 90 2X2 50PZ - 6GK19011BB202AE0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 13.7 mm

  • Höhe - 16 mm

  • Tiefe - 42 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4019169403962

Artikelnummer

SIE6GK19011BB202AE0

Herstellernummer

6GK19011BB202AE0

Hersteller

SIE

Breite:

13.7 mm

Höhe:

16 mm

Tiefe:

42 mm

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2, connettore RJ45 (10/100 Mbit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, per cavo IE FC 2x 2; uscita cavo a 90° 1 confezione=50 pezzi. SIMATIC NET IE FC RJ45 Plug 90 (2x2) IE FC RJ45Plug 90 2x2, connettore RJ45 con tecnica di collegamento FC, 90 gradi, 50 pz.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie