SIEMENS - SIE6GK19011BB202AB0 IE FC RJ45 PLUG 90 2X2 10PZ - 6GK19011BB202AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 13.7 mm
Höhe - 16 mm
Tiefe - 42 mm
Umgebungstemperatur - -40...85 °C
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169403955
Artikelnummer
SIE6GK19011BB202AB0
Herstellernummer
6GK19011BB202AB0
Hersteller
SIE
Breite:
13.7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
42 mm
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2
Connettore RJ45 (10/100 Mbit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC.
Dettagli tecnici:
- Connettore RJ45 (10/100 Mbit/s)
- Robusta custodia in metallo
- Tecnica di collegamento FC
- Cavo IE FC 2x 2
- Uscita cavo a 90°
- 1 confezione = 10 pezzi
- SIMATIC NET IE FC RJ45 Plug 90 (2x2)
- IE FC RJ45 Plug 90 2x2
- Connettore RJ45 con tecnica di collegamento FC
- 90 gradi
- 10 pz
Vantaggi per il cliente:
- Robustezza grazie alla custodia in metallo.
- Facilità di collegamento con la tecnica FC.
- Design angolato che ottimizza lo spazio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


