SIEMENS - SIE6GK19011BB112AB0 IE FC RJ45 PLUG 180 4X2 10PZ - 6GK19011BB112AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 13.7 mm
Höhe - 16 mm
Tiefe - 55 mm
Umgebungstemperatur - -40...85 °C
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4019169853972
Artikelnummer
SIE6GK19011BB112AB0
Herstellernummer
6GK19011BB112AB0
Hersteller
SIE
Breite:
13.7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55 mm
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2
Connettore RJ45 (10/100/1000 Mbit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC.
Dettagli tecnici:
- Connettore RJ45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Robusta custodia in metallo
- Tecnica di collegamento FC
- Cavo IE FC 4x 2 (AWG24)
- Uscita cavo a 180°
- 1 confezione = 10 pezzi
- SIMATIC NET IE FC RJ45 Plug 180 (4x2)
Vantaggi per il cliente:
- Connettore RJ45 con tecnica di collegamento FC
- Facilità di installazione e utilizzo
- Affidabilità grazie alla custodia in metallo
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


