Startseite

SIEMENS - SIE6GK19011BB112AA0 IE FC RJ45 PLUG 180 4X2 - 6GK19011BB112AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 13.7 mm

  • Höhe - 16 mm

  • Tiefe - 55 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169853965

Artikelnummer

SIE6GK19011BB112AA0

Herstellernummer

6GK19011BB112AA0

Hersteller

SIE

Breite:

13.7 mm

Höhe:

16 mm

Tiefe:

55 mm

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2

Connettore RJ45 (10/100/1000 Mbit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC.

Dettagli tecnici:

  • Connettore RJ45 (10/100/1000 Mbit/s)
  • Robusta custodia in metallo
  • Tecnica di collegamento FC
  • Cavo IE FC 4x 2 (AWG24)
  • Uscita cavo a 180°
  • 1 confezione = 1 pezzo
  • SIMATIC NET IE FC RJ45 Plug 180 (4x2)
  • IE FCRJ45 Plug 180 4x2

Vantaggi per il cliente:

  • Connettore RJ45 con tecnica di collegamento FC

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie