Startseite
Neu

SIEMENS - SIE6GK19010DE106AA0 IE ADAPTER M12-D/M12-X (M12 D-M/M12 X-F) - 6GK19010DE106AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - -25...-25 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623800774

Artikelnummer

SIE6GK19010DE106AA0

Herstellernummer

6GK19010DE106AA0

Hersteller

SIE

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

IE Adapter M12-D/M12-X; Cat5e; pin M12 D-coded su presa M12 X-coded; per facilitare il collegamento di interfacce M12 con codifica D e X; 1 confezione = 1 pezzo IE Adapter M12-D/M12-X